Startseite

ABB SPA - ABB1SL1937A00 PASSACAVO D 25 - 1SL1937A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL1937A00 PASSACAVO D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - sonstige

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126103304

Artikelnummer

ABB1SL1937A00

Herstellernummer

1SL1937A00

Hersteller

ABB

Ausführung:

Membran

Typ:

sonstige

Breite:

32 mm

Höhe:

32 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

125...125

Stärke:

5 mm

PASSACAVO D 25 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE