ABB SPA - ABB1SL1942A00 Rangierblende - 1SL1942A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 310 mm
Länge - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126102772
Artikelnummer
ABB1SL1942A00
Herstellernummer
1SL1942A00
Hersteller
ABB
Höhe:
80 mm
Breite:
310 mm
Länge:
98 mm
ADATTATORE PER CANALE MISTRAL65




