Startseite

ABB SPA - ABB1SL2402A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R9016 - 1SL2402A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 140 mm

  • Breite - 50 mm

  • Tiefe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126210071

Artikelnummer

ABB1SL2402A00

Herstellernummer

1SL2402A00

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

140 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

65 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

1

Anbaumöglichkeit:

nein

RAL-Nummer:

9016

Funktionserhalt:

ohne

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 10 W.