ABB SPA - ABB1SL2404A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R9016 - 1SL2404A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126211368
Artikelnummer
ABB1SL2404A00
Herstellernummer
1SL2404A00
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
95 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
160 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
65 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



