ABB SPA - ABB1SL7805A00 FLANGIA ATT. QUADRO H75 RAL7035 300 - 1SL7805A00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8000126256604
Artikelnummer
ABB1SL7805A00
Herstellernummer
1SL7805A00
Hersteller
ABB
Flangia di raccordo per attacco a quadro. Esecuzione in lamiera d’acciaio zincato a caldo tipo sendzimir EN 10147 S250GD + Z200 MAC. Conformi alla Norma CEI EN 61537. Colore: grigio Ral 7035 . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Grado di protezione IP20 (forato) e IP40 (utilizzando appositi accessori si può elevare il grado di protezione a IP44). Il grado di protezione si riferisce a coperchio montato. Particolare foratura del canale che elimina totalmente le bave di tranciatura garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore. Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampio raggio di curvatura (125 mm).


