Startseite

ABB SPA - ABB1SLM004100A1909 PORTA TRASPARENTE 24M / 48M MISTRAL41F - 1SLM004100A1909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126120882

Artikelnummer

ABB1SLM004100A1909

Herstellernummer

1SLM004100A1909

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

319 mm

Höhe:

293 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

13.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

PORTA TRASPARENTE 24M 48M MISTRAL41F