ABB SPA - ABB1SLM004100A1912 PORTA CIECA 36M / 72M MISTRAL41F - 1SLM004100A1912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
8000126120042
Artikelnummer
ABB1SLM004100A1912
Herstellernummer
1SLM004100A1912
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
429 mm
Höhe:
293 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
13.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt




