ABB SPA - ABB1SLM004100A1913 PORTA TRASPARENTE 36M / 72M MISTRAL41F - 1SLM004100A1913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
8000126124668
Artikelnummer
ABB1SLM004100A1913
Herstellernummer
1SLM004100A1913
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
429 mm
Höhe:
293 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
13.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt




