ABB SPA - ABB1SPE007715F5650 MOSTRINA X MCB 12M RAL9016 - 1SPE007715F5650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 230 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8712507128171
Artikelnummer
ABB1SPE007715F5650
Herstellernummer
1SPE007715F5650
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer:
9016
MOSTRINA X MCB 12M RAL9016




