Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007717F9903 Kunststofftur weiB - 1SPE007717F9903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507130235

Artikelnummer

ABB1SPE007717F9903

Herstellernummer

1SPE007717F9903

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

291 mm

Höhe:

247 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

PORTA CIECA 24M 48M MISTRAL41W