Startseite

ABB SPA - ABB1STQ005223B0000 N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE - 1STQ005223B0000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1STQ005223B0000 N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646850140

Artikelnummer

ABB1STQ005223B0000

Herstellernummer

1STQ005223B0000

Hersteller

ABB

Leuchtmittel:

sonstige

Länge:

10 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE