Startseite

ABB SPA - ABB201428R0001 Sicherungslasttrennschalt. - 201428R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB201428R0001 Sicherungslasttrennschalt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7025840013372

Artikelnummer

ABB201428R0001

Herstellernummer

201428R0001

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

XLP000-6CC BASE FUS.3P.DIN000 100A