ABB SPA - ABB2CSE0301SMP PLACCA SMART TECN. 3M, GRIGIO ANTRACITE - 2CSE0301SMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elos Smart
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012542649601
Artikelnummer
ABB2CSE0301SMP
Herstellernummer
2CSE0301SMP
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
121.6 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86.2 mm
Oberflächenschutz:
satiniert
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
121.6 mm
Tiefe:
13 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
90 mm
Einbauhöhe:
86.2 mm