Startseite

ABB SPA - ABB2CSE0407SMP PLACCA SMART TECN. 4M, GRIGIO PIETRA - 2CSE0407SMP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE0407SMP PLACCA SMART TECN. 4M, GRIGIO PIETRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012542653806

Artikelnummer

ABB2CSE0407SMP

Herstellernummer

2CSE0407SMP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146.6 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86.2 mm

Oberflächenschutz:

satiniert

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146.6 mm

Tiefe:

15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

110 mm

Einbauhöhe:

86.2 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata,grigio pietra, 4 moduli.Componenti della linea Elos Smart