Startseite

ABB SPA - ABB2CSE0601SMP PLACCA SMART TECN. 6M, GRIGIO ANTRACITE - 2CSE0601SMP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE0601SMP PLACCA SMART TECN. 6M, GRIGIO ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012542649809

Artikelnummer

ABB2CSE0601SMP

Herstellernummer

2CSE0601SMP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

194.6 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86.2 mm

Oberflächenschutz:

satiniert

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

194.6 mm

Tiefe:

18 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

140 mm

Einbauhöhe:

86.2 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata, grigio antracite, 6 moduli.Componenti della linea Elos Smart