ABB SPA - ABB2CSE1010SM INVERTITORE, 16A - 2CSE1010SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
Elos Smart
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012542633204
Artikelnummer
ABB2CSE1010SM
Herstellernummer
2CSE1010SM
Hersteller
ABB
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Einbautiefe:
38 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm


