ABB SPA - ABB2CSE1139EL PRESA TV/SAT, DIRETTA, CONNET. FEMMINA - 2CSE1139EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Packung
1 ST
EAN
8012542989905
Artikelnummer
ABB2CSE1139EL
Herstellernummer
2CSE1139EL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
anthrazit
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


