Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0252CH PLACCA 2 MOD. BRONZO SATINATO - 2CSK0252CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK0252CH PLACCA 2 MOD. BRONZO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542052906

Artikelnummer

ABB2CSK0252CH

Herstellernummer

2CSK0252CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

92 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

97 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

92 mm

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Einbauhöhe:

97 mm

Placca metallizzata, con finitura lucida e satinata, bronzo satinato, 2 moduli.Componenti della linea Elos Chiara