ABB SPA - ABB2CSK0254CH PLACCA 2 MOD. ORO SATINATO - 2CSK0254CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Gold
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542053408
Artikelnummer
ABB2CSK0254CH
Herstellernummer
2CSK0254CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
92 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
97 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
92 mm
Tiefe:
13 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbauhöhe:
97 mm