Startseite

ABB SPA - ABB2CSK0372CH PLACCA XITE 3M GHIACCIO - 2CSK0372CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK0372CH PLACCA XITE 3M GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542317258

Artikelnummer

ABB2CSK0372CH

Herstellernummer

2CSK0372CH

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Breite:

88 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

120 mm

MODELLO ABB PLACCA XITE 3M GHIACCIO