ABB SPA - ABB2CSK0476CH PLACCA XITE 4M CHAMPAGNE GOLD - 2CSK0476CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Gold
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542318958
Artikelnummer
ABB2CSK0476CH
Herstellernummer
2CSK0476CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
142.5 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
142.5 mm
Tiefe:
11.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
167.5 mm
Einbauhöhe:
88 mm