ABB SPA - ABB2CSK0711CH PLACCA 7 MODULI, GIALLO PASTELLO - 2CSK0711CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - gelb
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542011552
Artikelnummer
ABB2CSK0711CH
Herstellernummer
2CSK0711CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
gelb
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
7
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
209 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
92 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
209 mm
Tiefe:
11.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
228 mm
Einbauhöhe:
92 mm