ABB SPA - ABB2CSK1005CH PULSANTE 1P, 16A, NO - 2CSK1005CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542000853
Artikelnummer
ABB2CSK1005CH
Herstellernummer
2CSK1005CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
48 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


