Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1007CH DEVIATORE 1P, 16AX, 2 MODULI - 2CSK1007CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1007CH DEVIATORE 1P, 16AX, 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542000457

Artikelnummer

ABB2CSK1007CH

Herstellernummer

2CSK1007CH

Hersteller

ABB

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

ja

Gerätebreite:

44 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

42 mm

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

48 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Deviatore unipolare, 16A - 250V~, 2 moduli.Componenti della linea Chiara