Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1110CH PRESA BIV. 2P+T, 16A, P30/P17, ROSSA - 2CSK1110CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1110CH PRESA BIV. 2P+T, 16A, P30/P17, ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542003854

Artikelnummer

ABB2CSK1110CH

Herstellernummer

2CSK1110CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

3

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Fehlerstromschutz:

ja

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

weitere Sicherheitsversorgung (rot)

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

16 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa 2P+T bivalente, 16A, tipo P30/P17, rossa.Componenti della linea Elos Chiara