ABB SPA - ABB2CSK1117CH PRESA COAX DIRETTA, CONN. MASCHIO - 2CSK1117CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542004950
Artikelnummer
ABB2CSK1117CH
Herstellernummer
2CSK1117CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


