ABB SPA - ABB2CSK1122CH PRESA TELEFONICA RJ12 - 2CSK1122CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Kategorie - 3
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542004356
Artikelnummer
ABB2CSK1122CH
Herstellernummer
2CSK1122CH
Hersteller
ABB
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Kategorie:
3
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


