Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1136CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 10DB - 2CSK1136CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1136CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 10DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542031758

Artikelnummer

ABB2CSK1136CH

Herstellernummer

2CSK1136CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV/SAT, passante, conn. IEC maschio, O 9,5 mm, attenuaz. 10 dB.Componenti della linea Elos Chiara