Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1204CH DIMMER, MAN E DEVIAT RESISTIVI, 100-500W - 2CSK1204CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1204CH DIMMER, MAN E DEVIAT RESISTIVI, 100-500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542007357

Artikelnummer

ABB2CSK1204CH

Herstellernummer

2CSK1204CH

Hersteller

ABB

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

100...500 W

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

0...0 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

65 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

66 mm

Aderquerschnitt:

4...4 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer elettronico con comando rotativo e con deviatore per carichi resistivi 100-500W, 230V~ - 50/60Hz.Componenti della linea Elos Chiara