Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1311CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO BIANCO - 2CSK1311CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1311CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542006251

Artikelnummer

ABB2CSK1311CH

Herstellernummer

2CSK1311CH

Hersteller

ABB

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.4 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Spia di segnalazione luminosa bianca.Componenti della linea Elos Chiara