Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1322CH RONZATORE, 230V - 2CSK1322CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1322CH RONZATORE, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542005858

Artikelnummer

ABB2CSK1322CH

Herstellernummer

2CSK1322CH

Hersteller

ABB

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ronzatore elettromeccanico, 230V - potenza 8VA, intensità acustica: 70dB.Componenti della linea Elos Chiara