ABB SPA - ABB2CSK1427CH INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE, 3M - 2CSK1427CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Relais
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8012542282754
Artikelnummer
ABB2CSK1427CH
Herstellernummer
2CSK1427CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schaltleistung:
2300...2300 W
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


