ABB SPA - ABB2CSK1602CH SUPPORTO 2 MOD., CON VITI SCATOLA QUADRA - 2CSK1602CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542008156
Artikelnummer
ABB2CSK1602CH
Herstellernummer
2CSK1602CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


