ABB SPA - ABB2CSK1643CH PLACCA AUTOPORT. 4 POSTI ARDESIA RAL7021 - 2CSK1643CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
120 ST
Produktserien
EAN
8012542068259
Artikelnummer
ABB2CSK1643CH
Herstellernummer
2CSK1643CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
141 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
79 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
141 mm
Tiefe:
20 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
124 mm
Einbauhöhe:
79 mm


