Startseite

ABB SPA - ABB2CSKK5400C CH/T 2 - SET DI 5 TESSERE TRANSPONDER - 2CSKK5400C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSKK5400C CH/T 2 - SET DI 5 TESSERE TRANSPONDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 125...125 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 20 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542264156

Artikelnummer

ABB2CSKK5400C

Herstellernummer

2CSKK5400C

Hersteller

ABB

Frequenz:

125...125 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

20 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

85 mm

Höhe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

5 mm

Gewicht:

9 g

Farbe:

weiß

CH T 2 - SET DI 5 TESSERE TRANSPONDER