Startseite

ABB SPA - ABB2CSY0403QLP PLACCA SQUARE LUCENT GHIACCIO 4M - 2CSY0403QLP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY0403QLP PLACCA SQUARE LUCENT GHIACCIO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542197454

Artikelnummer

ABB2CSY0403QLP

Herstellernummer

2CSY0403QLP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

140.2 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

140.2 mm

Tiefe:

15.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

102 mm

Einbauhöhe:

88 mm

Placca linea Mylos Lucent, colore ghiaccio, 4 moduli, modello Square.