Startseite

ABB SPA - ABB2CSY1005SS PULSANTE 1P, 16A, NA (CABL. RAPIDO) - 2CSY1005SS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY1005SS PULSANTE 1P, 16A, NA (CABL. RAPIDO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542178156

Artikelnummer

ABB2CSY1005SS

Herstellernummer

2CSY1005SS

Hersteller

ABB

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare, 16A, normalmente aperto, Nero. Comandi a cablaggio rapido