ABB SPA - ABB41A04X12 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 4M - 41A04X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126119688
Artikelnummer
ABB41A04X12
Herstellernummer
41A04X12
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
152 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
202 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
105 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
132 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
182 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
73 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




