ABB SPA - ABB41A18X41 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 72M - 41A18X41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126119114
Artikelnummer
ABB41A18X41
Herstellernummer
41A18X41
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
735 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
128 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
410 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
99 mm
Einbauhöhe:
715 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




