Startseite

ABB SPA - ABB41C18X32 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 54M - 41C18X32

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41C18X32 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 54M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126118872

Artikelnummer

ABB41C18X32

Herstellernummer

41C18X32

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

128 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

410 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

99 mm

Einbauhöhe:

580 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

93 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

CENTRALINO MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 54M DA INSTALLAZIONE