Startseite

ABB SPA - ABB41F04X12 FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 4M - 41F04X12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126107968

Artikelnummer

ABB41F04X12

Herstellernummer

41F04X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

152 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

202 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

132 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

CENTRALINO FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 4M DA INSTALLAZIONE