ABB SPA - ABB41P12X10 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 12M - 41P12X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8712507119391
Artikelnummer
ABB41P12X10
Herstellernummer
41P12X10
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
292 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
257 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
100 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
74 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




