Startseite

ABB SPA - ABB41P12X30 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 3F - 41P12X30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41P12X30 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 3F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507119452

Artikelnummer

ABB41P12X30

Herstellernummer

41P12X30

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

292 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

507 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

120 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

120 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

74 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

CENTRALINO MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 3F DA INSTALLAZIONE