Startseite

ABB SPA - ABB43003 CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO - 43003

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB43003 CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126430035

Artikelnummer

ABB43003

Herstellernummer

43003

Hersteller

ABB

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9016

Canali portacaviDimensioni: 60,0 mm x 40,0 mmBarre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio.Grado di protezione IP40.Colore: bianco RAL9016 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1.Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C.Resistente ad acidi, olii, grassi.Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli.Fori per fissaggio a muro predisposti sulla base.Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo.Campo di applicazione: civile e terziario