ABB SPA - ABB4NWP100150R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 6 KVA - 4NWP100150R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 6000 W
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
USV-Technologie - Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640169261800
Artikelnummer
ABB4NWP100150R0001
Herstellernummer
4NWP100150R0001
Hersteller
ABB
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
208...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):
0
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
573 mm
Höhe:
86.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
13.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
94.1 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


