ABB SPA - ABB4NWP100164R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B - 4NWP100164R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 10000 W
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 3 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640169261978
Artikelnummer
ABB4NWP100164R0001
Herstellernummer
4NWP100164R0001
Hersteller
ABB
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
208...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):
0
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
225 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
327 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
390 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
94.2 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


