Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100165R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 1 KVA - 4NWP100165R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100165R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 1 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 144 mm

  • Höhe - 228 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262005

Artikelnummer

ABB4NWP100165R0001

Herstellernummer

4NWP100165R0001

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

144 mm

Höhe:

228 mm

Tiefe:

356 mm

Batteria esterna 11T G2 1 kVA.Custodia EBM con batterie 3x2x9 Ah.