ABB SPA - ABB4NWP100168R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 6-10 KVA (16 - 4NWP100168R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 144 mm
Höhe - 228 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640169262067
Artikelnummer
ABB4NWP100168R0001
Herstellernummer
4NWP100168R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
144 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
356 mm
Batteria esterna 11T G2 6-10 kVA (16x9).Custodia EBM con batterie 2x16x9 Ah.


