Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100168R0002 Modulo batteria esterno 11T G2 6-10 KVA (20 - 4NWP100168R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100168R0002 Modulo batteria esterno 11T G2 6-10 KVA (20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 225 mm

  • Höhe - 589 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262074

Artikelnummer

ABB4NWP100168R0002

Herstellernummer

4NWP100168R0002

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

225 mm

Höhe:

589 mm

Tiefe:

452 mm

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9) PER UPS