Startseite

ABB SPA - ABB4NWP102688R0001 SCHEDA CS141 BASIC - SLOT PV 6-10KVA PSC33 - 4NWP102688R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP102688R0001 SCHEDA CS141 BASIC - SLOT PV 6-10KVA PSC33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261114

Artikelnummer

ABB4NWP102688R0001

Herstellernummer

4NWP102688R0001

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

SNMP/Web-Adapter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

133 mm

CS141 BASIC - SLOT PER UPS